COXREELS EZ-ENHL-350 fjäderretur slangrulle, högtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fot längd | CF3PUP

COXREELS EZ-ENHL-350 fjäderretur slangrulle, högtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3PUP Modell: EZ-ENHL-350

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255724624
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck4000 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden21.75 "
Total längd21.88 "
Total bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS EZ-EN-325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVE EZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "8 635 kr
COXREELS EZ-EN-350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KVF EZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "10 567 kr
COXREELS EZ-EN-425 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVG EZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 869 kr
COXREELS EZ-ENL-325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVH EZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 947 kr
COXREELS EZ-ENL-350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KVJ EZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 381 kr
COXREELS EZ-ENL-425 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KVK EZ-ENL-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 035 kr
COXREELS EZ-ENL-450 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KVL EZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "9 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-ENHL-350 fjäderretur slangrulle, högtryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fot längd
11 328 kr /enhet