COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Slangupprullare, 1/2 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3TTX 5FYD2

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd

Finns i lager
Artikel: AE3TTX Modell: EZ-SH-450-RH-BXBKorsreferens: 5FYD2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishPulverlackat
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialEPDM
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrSjälvlåsande spärr med flera lägen
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.212 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden21 "
Total längd19.625 "
Total bredd9.25 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.7265
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.TullbetygSlanglängdUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddSlangmaterialPris
COXREELS EZ-SH-450 fjäderreturslangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd | AA8APU 16X540 EZ-SH-450150 grader FAllmänt, industriellt50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC9 204 kr
COXREELS EZ-SH-3100 fjäderreturslangrulle, 100 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-13 473 kr
COXREELS EZ-SH-350 fjäderreturslangrulle, 50 fot Längd, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-9 088 kr
COXREELS EZ-SH-375 fjäderretur slangrulle, 75 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-10 569 kr
COXREELS EZ-SH-4100 fjäderreturslangrulle, 100 fot. Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-12 761 kr
COXREELS EZ-SH-475 Fjäderretur slangrulle, 75 fot Längd, 1/2 tum ID, 1/2 tum MNPT, mässing, blå | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-12 122 kr
COXREELS EZ-SH-525 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3KXT EZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-10 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Slangupprullare, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd
9 345 kr /enhet