Basstorlek: 6 x 6 " , Kullager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Avsluta: Pulverlackat , Slangändar: 1/2 "(M) NPT , Slang ID: Ja , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Husmaterial: Stål , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Monteringsstorlek: 4 x 5 " , Rulleinlopp: 1/2 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril
EZ-SH-serien fjäderdrivna slangrullar
Coxreels EZ-SH-serie slangrullar har en fjäderdriven mekanism som skapar spänning på slangen för att spola tillbaka till trumhjulen när driften är klar. Dessa robusta enheter har ett stödsystem med dubbla axlar med styrarmar som anpassar sig till en vägg, ett golv, ett fordon eller en overhead. De är integrerade med en smord och sluten motor i kassettform som enkelt kan tas bort för underhåll och ett gummislangstopp för att placera kabeln i önskad längd. Valda modeller ( infällbar sladdrulle) är utrustade med en automatisk indragningsmekanism för att förhindra förlängningssladdtrassel och möjliggör smidig återspolning.