Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COXREELS LG-LPL-125 Fjäderreturslangupprullare, 1/4 tumstorlek, 25 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 fjäderretur slangrulle, 1/4 tums storlek, 25 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck

Finns i lager
Artikel: CE9FPX Modell: LG-LPL-125Korsreferens: 29RA17
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
3 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek4.69 x 8.38 "
LagerPermanent smord
TullbetygMedium Duty
EAN0674255735811
Slang slutar1/4 "MNPT
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd25 ft.
Husets materialStål
Inuti Dia.1 / 4 "
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringBänk och fordon, tak, golv, vägg
Monteringsstorlek2.5 x 6 "
Utanför Dia.1 / 2 "
Totala höjden10.63 "
Total längd10.5 "
Total bredd5.25 "
Spolinlopp1/4 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
COXREELS LG-LP-115 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 15 fot längd | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 454 kr
COXREELS LG-LP-125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fotlängd | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 697 kr
COXREELS LG-LP-310 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tums inre diameter, 10 fot längd | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 439 kr
COXREELS LG-LP-320 fjäderreturslangrulle, 20 fot Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 917 kr
COXREELS LG-LPL-115 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 15 fot längd | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 117 kr
COXREELS LG-LPL-310 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tums inre diameter, 10 fot längd | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 117 kr
COXREELS LG-LPL-320 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tums inre diameter, 20 fot längd | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS LG-LPL-125 fjäderretur slangrulle, 1/4 tums storlek, 25 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck
3 885 kr /enhet