COXREELS Fjäderdrivna slangrullar i LG -serien


Filter
Basstorlek: 4.69 x 8.38 " , Kullager: Permanent smord , Duty Rating: Medium Duty , Slangändar: 1/4 "MNPT , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Husmaterial: Stål , Spärr: Låsa , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Bänk och fordon, tak, golv, vägg , Monteringsstorlek: 2.5 x 6 " , Totala höjden: 10.63 " , Total längd: 10.5 " , Total bredd: 5.25 " , Rulleinlopp: 1/4 "FNPT , Tätningstyp: Nitril
StilModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
LG-LP-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 439 SEK
B
LG-LPL-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 117 SEK
A
LG-LP-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 454 SEK
B
LG-LPL-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 117 SEK
C
LG-LP-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 734 SEK
B
LG-LPL-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "3 117 SEK
D
LG-LPL-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 435 SEK
A
LG-LP-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "3 542 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?