COXREELS PC10-3012-F Nätsladdrulle, 30 fot lång, blå | AG6TPG 46V002

COXREELS PC10-3012-F Elsladdrulle, 30 fot lång, blå

Finns i lager
Artikel: AG6TPG Modell: PC10-3012-FKorsreferens: 46V002

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
Basstorlek4.63 x 8.38 "
SladdfärgSvart
Ledningslängd30 ft.
Djup7.375 "
EAN0674255924451
Mätare / ledare12/3
GradeKommersiella / Industrial
Höjd10.625 "
Inström20A
Max. Förstärkare20
Monteringsstorlek2.5 x 6 "
NEC sladdbeteckningSJO
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfiguration(2) 5-20R
Antal försäljningsställen2
Totala höjden10.63 "
Total längd10.5 "
Total bredd7.38 "
RullfärgBlå
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg115V
Spänning115V
Watt2300
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.902
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod0674255924451

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMätare / ledareMax. FörstärkareNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenWattPris
COXREELS PC10-3016-A Nätsladdrulle, 30 fot lång, blå | AD6PGK 46U998 PC10-3016-A16/3135-20R114958 957 kr
COXREELS PC10-3012-B Nätsladdupprullare, 30 fot lång, blå | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R4230011 030 kr
COXREELS PC10-3012-X Nätsladdupprullare, 30 fot lång, blå | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313Ingen-14959 574 kr
COXREELS PC10-3012-A nätkabelrulle, 30 fot längd, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----8 123 kr
COXREELS PC10-3016-C nätkabelrulle, 30 fot längd, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----6 362 kr
COXREELS PC10-3016-D nätkabelrulle, 30 fot längd, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----6 731 kr
COXREELS PC10-3016-E nätkabelrulle, 30 fot längd, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----6 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS PC10-3012-F Elsladdrulle, 30 fot lång, blå
10 749 kr /enhet