COXREELS PC19-7512-F Elsladdrulle, 75 fot lång, 115V, 20A, Blå | AG6TPV 46V016

COXREELS PC19-7512-F Strömsladdupprullare, 75 fot lång, 115V, 20A, blå

Finns i lager
Artikel: AG6TPV Modell: PC19-7512-FKorsreferens: 46V016

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
Basstorlek6 x 6 "
SladdfärgSvart
Ledningslängd75 ft.
Djup10.125 "
EAN0674255922525
Mätare / ledare12/3
GradeIndustri
Höjd21 "
Inström20A
Max. Förstärkare20
Monteringsstorlek4 x 5 "
NEC sladdbeteckningSJO
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfiguration(2) 5-20R
Antal försäljningsställen2
Totala höjden21 "
Total längd19.5 "
Total bredd10.13 "
RullfärgBlå
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg115V
Spänning115V
Watt2300
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.185
Fartygets höjd (cm)60.33
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod0674255922525

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekLedningslängdSpänningBreddDjupHöjdMonteringsstorlekPris
COXREELS PC13-5012-F Elsladdrulle, 50 fot lång, 115V, 20A, Blå | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "12 420 kr
COXREELS PC24-0012-F Sladdrulle, 100 fots längd, 115V, 20A, Blå | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "20 906 kr
COXREELS PC13-3512-A Strömkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 059 kr
COXREELS PC13-3512-B nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 450 kr
COXREELS PC13-3512-F nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 055 kr
COXREELS PC13-3516-A Nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 728 kr
COXREELS PC13-3516-C nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS PC19-7512-F Strömsladdupprullare, 75 fot lång, 115V, 20A, blå
19 506 kr /enhet