COXREELS PC24-0012-F Sladdrulle, 100 fots längd, 115V, 20A, Blå | AG6TPW 46V017

COXREELS PC24-0012-F sladdrulle, 100 fot längd, 115V, 20A, blå

Finns i lager
Artikel: AG6TPW Modell: PC24-0012-FKorsreferens: 46V017

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
Basstorlek6 x 6 "
SladdfärgSvart
Ledningslängd100 ft.
Djup10.25 "
EAN0674255922624
Mätare / ledare12/3
GradeIndustri
Höjd25.5 "
Inström20A
Max. Förstärkare20
Monteringsstorlek4 x 5 "
NEC sladdbeteckningSJO
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfiguration(2) 5-20R
Antal försäljningsställen2
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd10.25 "
RullfärgBlå
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg115V
Spänning115V
Watt2300
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod0674255922624

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekLedningslängdSpänningBreddDjupHöjdMonteringsstorlekPris
COXREELS PC13-5012-F Elsladdrulle, 50 fot lång, 115V, 20A, Blå | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "12 420 kr
COXREELS PC19-7512-F Elsladdrulle, 75 fot lång, 115V, 20A, Blå | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "19 506 kr
COXREELS PC13-3512-A Strömkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 059 kr
COXREELS PC13-3512-B nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 450 kr
COXREELS PC13-3512-F nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 055 kr
COXREELS PC13-3516-A Nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 728 kr
COXREELS PC13-3516-C nätkabelrulle, 35 fot längd, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS PC24-0012-F sladdrulle, 100 fot längd, 115V, 20A, blå
20 906 kr /enhet