COXREELS SHL-N-525-SS Slangupprullare med fjäderretur, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål | AA8APY 16X548

COXREELS SHL-N-525-SS fjäderreturslangrulle, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA8APY Modell: SHL-N-525-SSKorsreferens: 16X548

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
Tullbetyg36 "x 72"
EAN0674255719590
FinishRostfritt stål
Slang slutar3/4 "MNPT
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd25 ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
Husets materialStål
Inuti Dia.3 / 4 "
SpärrRostfritt stål, Multi-Position
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Totala höjden25.5 "
Total längd19.5 "
Total bredd9.38 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypNitril, giftfritt fett
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.926
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod0674255719590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSlang slutarSlang inuti Dia.Total breddSpolinloppSlanglängdInuti Dia.Max. TryckPris
COXREELS P-LPL-425-SS Fjäderretur slangrulle, 1/2 tum innerdiameter, 25 fot lång, rostfritt stål | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi15 049 kr
COXREELS ENL-N-335-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 35 fot längd, rostfritt stål | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-20 520 kr
COXREELS ENL-N-425-SS Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tum innerdiameter. 25 fotlängd, rostfritt stål | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-21 003 kr
COXREELS P-LPL-335-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 35 fot längd, rostfritt stål | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-14 285 kr
COXREELS P-LPL-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 50 fot längd, rostfritt stål | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-15 368 kr
COXREELS SHL-N-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 50 fot längd, rostfritt stål | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi19 232 kr
COXREELS SHL-N-450-SS Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 50 fot längd, rostfritt stål | CF3KRB SHL-N-450-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi19 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SHL-N-525-SS fjäderreturslangrulle, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd, rostfritt stål
21 597 kr /enhet