COXREELS SMPL-5100 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 3/4 tum innerdiameter, 100 fots längd | CF3PGZ

COXREELS SMPL-5100 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 3/4 tum innerdiameter, 100 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PGZ Modell: SMPL-5100

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek15.38 x 25 "
EAN0674255820005
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck1500 psi
Monteringsstorlek14 x 22 "
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Totala höjden28.5 "
Total längd30.38 "
Total bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS SLP-4100 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 1/2 tums innerdiameter. 100 fotlängd | CF3KRC SLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "16 802 kr
COXREELS SLP-5100 fjäderreturslangrulle, 100 fot. Längd, 3/4 tum ID, 3/4 tum MNPT, mässing, blå | CF3KRD 29RD56 SLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "21 394 kr
COXREELS SLP-550 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 3/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KRE SLP-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "16 158 kr
COXREELS SLP-575 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 3/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KRF SLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "18 954 kr
COXREELS SLP-625 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 1 tums inre diameter, 25 fot längd | CF3KRG SLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "17 988 kr
COXREELS SLP-650 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KRH SLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "20 022 kr
COXREELS SLP-675 Fjäderreturslangupprullare, enkel leverans, 1 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KRJ SLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "24 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SMPL-5100 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 3/4 tum innerdiameter, 100 fots längd
19 276 kr /enhet