COXREELS SP -serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
StilModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
SLP-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "15 102 SEK
B
SMPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "13 572 SEK
A
SMP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "21 749 SEK
A
SLP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "16 802 SEK
A
SLP-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "15 946 SEK
B
SLPL-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "13 016 SEK
B
SLPL-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "13 831 SEK
B
SLPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "13 421 SEK
C
SLP-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "22 062 SEK
A
SLP-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "20 022 SEK
B
SLPL-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "13 717 SEK
A
SLP-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "18 954 SEK
B
SLPL-725
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "17 124 SEK
A
SMP-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "20 900 SEK
B
SLPL-825
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "17 042 SEK
B
SLPL-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "18 374 SEK
B
SMPL-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "14 709 SEK
B
SMPL-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "14 709 SEK
D
SLPL-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "16 677 SEK
A
SMP-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "26 081 SEK
B
SLPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "16 289 SEK
A
SLP-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "24 998 SEK
B
SLPL-850
30.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1 / 2 "250 psi16 x 26 "2-1 / 16 "20 315 SEK
B
SMPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.20 "1"2000 psi14 x 26 "1-3 / 8 "19 085 SEK
B
SLPL-750
30.38 "15.38 x 29 "50 ft.18 "1-1 / 4 "250 psi14 x 26 "1 13 / 16 "17 549 SEK
B
SLPL-835
30.38 "15.38 x 29 "35 ft.18 "1-1 / 2 "250 psi14 x 26 "2-1 / 16 "20 315 SEK
B
SMPL-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "19 276 SEK
A
SMP-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "25 218 SEK
B
SMPL-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "18 105 SEK
B
SMPL-650
30.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "16 261 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?