COXREELS THP-N-375 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 4000 Psi Max tryck | CE9FPC 29RE34

COXREELS THP-N-375 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot kapacitet, 4000 Psi Max tryck

Finns i lager
Artikel: CE9FPC Modell: THP-N-375Korsreferens: 29RE34

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
TullbetygHeavy Duty
EAN0674255720244
Slang slutar3/8 "MNPT
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd75 ft
SlangmaterialGummi
Husets materialStål
SpärrLåsa
Max. Tryck4,000 psi
Max. Temp.250 grader F
MonteringBänk och fordon, tak, golv, vägg
Totala höjden25 1 / 4 "
Total längd24 "
Total bredd9 3 / 8 "
Spolinlopp3/8 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialZinkpläterat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSlang slutarSlang inuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddSpolinloppPris
COXREELS THPL-N-375 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 4000 Psi Max tryck | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Tak och fordon, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 419 kr
COXREELS ENL-N-350 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 50 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT8 812 kr
COXREELS ENL-N-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 50 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSBänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT23 618 kr
COXREELS TMPL-N-3100 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 100 fotkapacitet, 3000 Psi Max tryck | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Tak och fordon, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 051 kr
COXREELS TMP-N-3100 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 100 fotkapacitet, 3000 Psi Max tryck | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT14 484 kr
COXREELS TMPL-N-575 Fjäderreturslangupprullare, 3/4 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 1500 Psi Max tryck | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Tak och fordon, golv, vägg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT15 036 kr
COXREELS TMP-N-575 fjäderretur slangrulle, 3/4 tums storlek, 75 fot kapacitet, 1500 Psi Max tryck | CE9FPN 29RE54 TMP-N-575Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT21 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS THP-N-375 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot kapacitet, 4000 Psi Max tryck
15 029 kr /enhet