Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CREE CR-LE-32L-35K-S Ledljusmotor 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226

CREE CR-LE-32L-35K-S LED-ljusmotor 3500k 3200l 35w

Finns i lager
Artikel: AD4RLK Modell: CR-LE-32L-35K-SKorsref: 43Y226
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
6 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ljusmotor
Färg Temp.3500K
CRI90
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
LED-ersättning för3 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens3200
Lumen per Watt90
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 35 grader C
Spänning120 till 277
Garanti10 år
Watt35
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.72
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8539390000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattWattPris
CREE CR-LE-40L-35K-S Ledljusmotor 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lampa LFL48 "400090447 143 kr
CREE CR-LE-50L-35K-S Led Ljusmotor 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lampa LFL48 "5000100505 144 kr
CREE CR-LE-40L-35K-10V Ledljusmotor 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lampa LFL48 "400090448 115 kr
CREE CR-LE-50L-35K-10V Led Ljusmotor 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lampa LFL48 "5000100509 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE CR-LE-32L-35K-S LED-ljusmotor 3500k 3200l 35w
6 253 kr /enhet