CREE CR-LE-50L-35K-10V Led Ljusmotor 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240

CREE CR-LE-50L-35K-10V LED-ljusmotor 3500k 5000l 50w

Finns i lager
Artikel: AD4RLW Modell: CR-LE-50L-35K-10VKorsref: 43Y240

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ljusmotor
Färg Temp.3500K
CRI90
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd5"
LED-ersättning för4 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens5000
Lumen per Watt100
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 35 grader C
Spänning120 till 277
Garanti10 år
Watt50
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.74
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8539390000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattWattPris
CREE CR-LE-32L-35K-S Ledljusmotor 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226 CR-LE-32L-35K-S3 Lampa LFL24 "320090356 253 kr
CREE CR-LE-40L-35K-S Ledljusmotor 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lampa LFL48 "400090447 143 kr
CREE CR-LE-50L-35K-S Led Ljusmotor 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lampa LFL48 "5000100505 144 kr
CREE CR-LE-40L-35K-10V Ledljusmotor 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lampa LFL48 "400090448 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE CR-LE-50L-35K-10V LED-ljusmotor 3500k 5000l 50w
9 393 kr /enhet