Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1010514 Fist Grip Double Saddle 3/8 tum | AF9EUG 29WP34

CROSBY 1010514 Fist Grip dubbelsadel 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9EUG Modell: 1010514Korsreferens: 29WP34
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNävegrepp
CliptypDubbel sadel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Min. Antal klipp2
Min. Vridmoment45 fot.lb.
Rep Vänd tillbaka5.25 "
Vajer Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7312900000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antal klippMin. VridmomentRep Vänd tillbakaVajer Dia.Pris
CROSBY 1010471 Fist Grip Double Saddle 3/16 tum - 1/4 tum | AF9EUF 29WP32 1010471230 fot.lb.4"3/16 "till 1/4"288SEK
CROSBY 1010532 Fist Grip Double Saddle 7 / 16in - 1/2 tum | AF9EUH 29WP35 1010532365 fot.lb.11 "7/16 "till 1/2"468SEK
CROSBY 1010550 Fist Grip Double Saddle 9 / 16in - 5/8 tum | AF9EUJ 29WP36 10105503130 fot.lb.13.5 "9/16 "till 5/8"535SEK
CROSBY 1010578 Fist Grip Double Saddle 3/4 tum | AF9EUK 29WP37 10105783225 fot.lb.16 "3 / 4 "758SEK
CROSBY 1010596 Fist Grip Double Saddle 7/8 tum | AF9EUL 29WP38 10105964225 fot.lb.26 "7 / 8 "1 039 kr
CROSBY 1010612 Fist Grip Dubbelsadel 1in | AF9EUM 29WP39 10106125225 fot.lb.37 "1"1 218 kr
CROSBY 1010630 Fist Grip Double Saddle 1-1 / 8 tum | AF9EUN 29WP40 10106305360 fot.lb.41 "1.125 "1 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1010514 Fist Grip dubbelsadel 3/8 tum
307SEK /enhet