Golden Gates i mässingslegering
De är designade för kvalitet, enkel hantering och tillförlitlighet. De har en kraftig, korrosionsbeständig låsmekanism som förblir låst tills användaren släpper den och lätt kan stängas med en hand.
Crosby är en ledande tillverkare av premiumtillbehör som används vid riggning, lyft och materialhantering. Crosby-produktkatalogen inkluderar ändbeslag för vajer, schackel, slingbeslag, krokar och svivlar. Läs mer
Lyftanordningar består av en ring som roterar 360 grader och svänger 180 grader. Monteras på en bottenplatta med bultar. Används vanligtvis för lyft och materialhantering.
Härdat och släckt kolstål Crosby-schacklar finns i skruvstift, rundstift och bultankare med en maximal lastkapacitet på 110000 lb. Lämplig för tunga fastspänningar i landbaserad, offshore- och byggindustri
EN 13411-6: 2003 och ASME B30.26-kompatibla kiluttag av gjutstål med en effektivitetsgrad på 80%. Används vanligtvis för att säkra trådrepets svans
ASME B30.26-kompatibelt trådrep och knytnäftklämmor med en effektivitetsgrad på 80 - 90% Används för att kraftigt klämma fast lösa ändar på viran
Stålgjorda fjädringslås med kraftiga, stämplade spärrlås som är perfekta för att snabbt koppla in och ur dörrar, fack och paneler
Crosby schacklar har kolstålkonstruktion i en bult-typ för att hantera en maximal belastning på 110000 lb; lämplig för tunga kläm- och lyftapplikationer. Dessa schacklar är idealiska för permanenta och långvariga installationer där belastningen kan glida på schackelstiftet och därmed få stiftet att rotera. Varumärket vajerklämmor används för att fästa vajerändar samtidigt som de vänds tillbaka för att bilda en ögla. Dessa ASME B30.26-kompatibla vajer har en galvaniserad/målad yta för att motstå korrosion och rost.
Crosby artikelnummer korshänvisar ofta till olika B / A Products Co. Produkter. Så om du letar efter en Crosby-boja som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Det patenterade Split-Nut Retention System som finns på McKissick kranblock förenklar bedömningen. Dessa krokar kan inspekteras, demonteras och tas i bruk igen på en bråkdel av tiden för en tr...Läs mer
För att förbättra den säkra och korrekta användningen av Crosby-varor kombinerar QUIC-CHECK den strategiska positioneringen av märkningsindikatorer genom att indikera referenspunkterna på konventionell rigghårdvara.
De är designade för kvalitet, enkel hantering och tillförlitlighet. De har en kraftig, korrosionsbeständig låsmekanism som förblir låst tills användaren släpper den och lätt kan stängas med en hand.
Den har en större ögonöppning för bekväm åtkomst. Den har en speciell låsmekanism som gör lyftpunkten lämplig för snabb infästning på lastytan.
Dessa bojor är avsedda för arbete under de svåraste förhållanden. De är certifierade, testade och tillverkade i USA.
Schackel används främst inom riggning, konstruktion och lyft. En gaffel är lämplig för mindre krävande applikationer som bogsering och jordbruk. Byglar med runda stift, helt fastspända med en saxsprint, är inte lämpliga för lyft över huvudet.
?D? (kedja) schacklar är typiskt utformade för att ansluta två delar som är klassade för in-line spänning, medan bog (ankar) schacklar är lämpliga där mer än en anslutning måste göras till kroppen.