Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CD2450W3V Dubbelt halvledarrelä 280VAC 50A Noll | AF7JWQ 21R915

CRYDOM CD2450W3V Dual Solid State Relä 280VAC 50A Noll

Finns i lager
Artikel: AF7JWQ Modell: CD2450W3VKorsreferens: 21R915

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel halvledarrelä
Amps50
FallfärgSvart
FingersäkerNej
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare50A
Max. Utgående volt280
Max. Utgång med kylfläns (A)50
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt24
Monteringyta
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång24-280 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFingersäkerInspänningMax. UtgångsförstärkareFasSpänningsutgångPris
CRYDOM D2425D Dubbel halvledarreläingång VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Nej4-15 VDC25A324-280 VAC1 614 kr
CRYDOM D2440D Reläingång med dubbla halvledare VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Nej4-15 VDC40A324-280 VAC1 830 kr
CRYDOM H12D4825D Reläingång med två halvledare VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Nej4-15 VDC25A148-530 VAC2 027 kr
CRYDOM H12D4840D Reläingång med två halvledare VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Nej4-15 VDC40A148-530 VAC2 236 kr
CRYDOM CC2425W2V Dual Solid State Relay 280VAC 25A Noll | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 620 kr
CRYDOM CC2425W3V Dual Solid State Relay 280VAC 25A Noll | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 634 kr
CRYDOM CC2450W2V Dual Solid State Relay 280VAC 50A Noll | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Ja4-32 VDC50A324-280 VAC1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CD2450W3V Dual Solid State Relä 280VAC 50A Noll
1 855 kr /enhet