Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CKRD4830 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYT 1DTN9

CRYDOM CKRD4830 DIN-monterad halvledarreläingång VDC

Finns i lager
Artikel: AF6NYT Modell: CKRD4830Korsreferens: 1DTN9
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
1 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps30
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4.5-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare30A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)30
Min. Ingångs volt4.5
Min. Utgående volt48
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM CKRD2410 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC1 139 kr
CRYDOM CKRD2420 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC1 240 kr
CRYDOM CKRD2430 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 319 kr
CRYDOM CKRD243010 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 304 kr
CRYDOM CKRD4810 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC1 295 kr
CRYDOM CKRD4820 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC1 432 kr
CRYDOM CKRD483010 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CKRD4830 DIN-monterad halvledarreläingång VDC
1 609 kr /enhet