Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CKRD2410 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYL 1DTN3

CRYDOM CKRD2410 DIN-monterad halvledarreläingång VDC

Finns i lager
Artikel: AF6NYL Modell: CKRD2410Korsreferens: 1DTN3
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
1 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps10
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4.5-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt280
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt4.5
Min. Utgående volt24
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång24-280 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM CKRD2420 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC1 251 kr
CRYDOM CKRD2430 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 331 kr
CRYDOM CKRD243010 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 316 kr
CRYDOM CKRD4810 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC1 307 kr
CRYDOM CKRD4820 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC1 445 kr
CRYDOM CKRD4830 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 624 kr
CRYDOM CKRD483010 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CKRD2410 DIN-monterad halvledarreläingång VDC
1 149 kr /enhet