Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM DR48D06 DIN-montering halvledarrelä 600VAC 6A | AF7JZA 21R973

CRYDOM DR48D06 DIN Mount Solid State Relä 600VAC 6A

Finns i lager
Artikel: AF7JZA Modell: DR48D06Korsreferens: 21R973
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps6
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare6A
Max. Utgående volt600
Max. Utgång med kylfläns (A)6
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
MonteringDIN
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM DR06D06 DIN-montering halvledarrelä 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC1 026 kr
CRYDOM DR06D12 DIN-montering halvledarrelä 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC1 232 kr
CRYDOM DR10D06 DIN-monterat halvledarrelä 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC1 052 kr
CRYDOM DR10D12 DIN-montering halvledarrelä 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC837SEK
CRYDOM DR24A06 DIN-monterat halvledarrelä 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC941SEK
CRYDOM DR24A12 DIN-montering halvledarrelä 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC1 086 kr
CRYDOM DR24B06 DIN -monterat halvledarrelä 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC974SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM DR48D06 DIN Mount Solid State Relä 600VAC 6A
948SEK /enhet