Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM EL240A10R24 halvledarrelä 100VAC 10A nollkors | AF6GBX 13V359

CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relä 100VAC 10A Nollkors

Finns i lager
Artikel: AF6GBX Modell: EL240A10R24Korsreferens: 13V359
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
630SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps10
FallfärgSvart
FingersäkerNej
Inspänning21-27 VDC
Max. Ingångs volt27
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt100
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt21
Min. Utgående volt3
MonteringFläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång3-100 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFallfärgByt typSpänningsutgångFingersäkerInspänningArtikelPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relä 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNej4-8 VDCSolid State Relay577SEK
CRYDOM EL240A10R05 halvledarrelä 100VAC 5A nollkors | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNej21-27 VDCSolid State Relay600SEK
CRYDOM EL240A1024 halvledarrelä 100VAC 10A nollkors | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNej4-8 VDCSolid State Relay404SEK
CRYDOM EL240A2005 halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SvartSCR24-280 VACNej4-8 VDCSolid State Relay630SEK
CRYDOM EL240A20R05 halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNej21-27 VDCSolid State Relay644SEK
CRYDOM EL240A2024 halvledarrelä 280VAC 10A slumpmässigt | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNej4-8 VDCSolid State Relay610SEK
CRYDOM EL240A20R24 halvledarrelä 280VAC 10A slumpmässigt | AF6GCB 13V363 EL240A20R24110SvartSCR24-280 VACNej21-27 VDCSolid State Relay652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relä 100VAC 10A Nollkors
630SEK /enhet