SCHNEIDER ELECTRIC ATV 312, frekvensomriktare


Filter
Kontrolltyp: Knappsats / Fjärrkontroll / Modbus , Digital avläsning: Ja , Bildskärmstyp: LED, (4) 7-segmentsdisplay , Hölje: IP21 , Ingångsfrekvens: 50 / 60 Hz , Knappsatslås: Ja , Skydd: IP21 , Startmoment: 170%
StilModellDjupHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningBreddPris (ex moms)
A
ATV312H037M3
4.8 "5.7 "208-240 VAC1/23.3208-240 VAC2.83 "6 359 SEK
B
ATV312HU11M2
5.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "8 201 SEK
B
ATV312HU55N4
6.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "19 884 SEK
B
ATV312HU15M3
7.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "9 534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?