CST / BERGER GOL26 CK Automatisk nivå optisk 26X 330 fot | AH3FRU 31NE35

CST/BERGER GOL26 CK Automatisk nivå Optisk 26X 330 Fot

Finns i lager
Artikel: AH3FRU Modell: GOL26 CKKorsreferens: 31NE35

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk nivåkit
Noggrannhet+/- 1/16 "@ 100 ft
IP-värdeInte betygsatt
NivelleringstypSjälvnivellerande
Förstoring26x
Monteringsgänga5 / 8-11
Arbetsområde330 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0055
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)27.31
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Horisontellt område: 360 grader
    • Horisontella grader: 1 grader
    • Minsta fokus: 4 fot
    • Bländare: 1.4 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CST/BERGER GOL26 CK Automatisk nivå Optisk 26X 330 Fot
8 253 kr /enhet