NORTON ABRASIVES 6 tums klaffskiva, typ 29, zirkoniumoxid


Filter
Slipande material: Zirkoniumoxid , Slipmedelstyp: Belagd , Bakmaterial: Glasfiber , Ryggvikt: Y , Skiva Dia.: 6" , Skivtyp: Typ 29 , Betyg: Grov , Max. RPM: 10,200 , Monteringsstorlek: 7 / 8 " , Övergripande skivtyp: Typ 29
StilModellGritPris (ex moms)
A
66623399193
40221 SEK
A
66623399194
60221 SEK

6 tums klaffskiva, typ 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives flikskivor har en blandning av keramiska och zirkoniumoxidaluminiumoxidslipmedel med ett självslipande korn som bäst lämpar sig för de flesta metallytor (rostfritt stål). Dessa klaffskivor har en typ 29 omvänd tefatform för aggressiv avverkning. De är vidare utrustade med en trimbar och flexibel plastbakplatta som slits bort när klaffskivan mals.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?