Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CUSH-A-NATOR HT36SS Dämpad klämma Ht 2-1 / 4 tums rör 304 rostfritt stål | AG3GDA 33KH08

CUSH-A-NATOR HT36SS dämpad klämma Ht 2-1/4 tums rör 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3GDA Modell: HT36SSKorsreferens: 33KH08

Få det Maj 22, Onsdag
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpad klämma
Hårdvarumaterial304 Stainless Steel
Höjd3.67 "
Sätt i materialTermoplastisk elastomer
Längd1.62 "
MaterialRostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde
Temp. Räckvidd-65 grader till 340 grader
Rörstorlek2.25 "
TypHög temperatur
Bredd2.82 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)9.32
Fartygets längd (cm)7.16
Fartygets bredd (cm)4.11
HS-kod7326908530

Produktvarianter

ProduktModellHårdvarumaterialHöjdMaterialRörstorlekRörstorlekBreddPris
CUSH-A-NATOR HT17PS6 Dämpad klämma Ht 3/4 tums rör 316 rostfritt stål | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 Stainless Steel2.08 "Rostfritt stål 316 klämma, hög temp TPE-kudde3 / 4 "-1.57 "375SEK
CUSH-A-NATOR HT21PS6 Dämpad klämma Ht 1 tum rör 316 rostfritt stål | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 Stainless Steel2.34 "Rostfritt stål 316 klämma, hög temp TPE-kudde1"-1.76 "448SEK
CUSH-A-NATOR HT30PS6 Dämpad klämma Ht 1-1 / 2 tums rör 316 rostfritt stål | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 Stainless Steel2.86 "Rostfritt stål 316 klämma, hög temp TPE-kudde1.5 "-2.32 "624SEK
CUSH-A-NATOR HT40PS6 Dämpad klämma Ht 2-1 / 2 tums rör 316 rostfritt stål | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 Stainless Steel4.17 "Rostfritt stål 316 klämma, hög temp TPE-kudde2.5 "-3.32 "1 009 kr
CUSH-A-NATOR HT04 Dämpad klämma Ht 1/4 tum rörstål | AG3GBA 33KG55 HT04Pläterat stål0.98 "Stålklämma, hög temp TPE-kudde-1 / 4 "0.62 "69SEK
CUSH-A-NATOR HT06 Dämpad klämma Ht 3/8 tums rörstål | AG3GBB 33KG56 HT06Pläterat stål1.13 "Stålklämma, hög temp TPE-kudde-3 / 8 "0.82 "69SEK
CUSH-A-NATOR HT08 Dämpad klämma Ht 1/2 tum rörstål | AG3GBC 33KG57 HT08Pläterat stål1.34 "Stålklämma, hög temp TPE-kudde-1 / 2 "0.94 "69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CUSH-A-NATOR HT36SS dämpad klämma Ht 2-1/4 tums rör 304 rostfritt stål
584SEK /enhet