DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 ton | AD3MGL 40F028

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGL Modell: 902006Korsreferens: 40F028

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

142 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)11-5/8
Basstorlek21.5 x 29 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup29 "
Kraft i ton5
Force Range (lbs.)0 till 10000
Höjd58 "
Max. Arbetshöjd (in.)26
Ramdimensioner (in.)X x 2 2 23
Räckvidd för kortbredd (in.)1-3/8 - 4-5/8
Svänga10 In.
Tabell Arbetsytan9-1 / 4 x 10 tum.
Bredd21.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 470.25
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 ton | AD3MGJ 40F026 90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "61 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 ton
142 573 kr /enhet