DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 ton | AD3MGJ 40F026

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGJ Modell: 902004Korsreferens: 40F026

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)9-7/8
Basstorlek10 x 24 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup24 "
Kraft i ton5
Force Range (lbs.)0 till 10000
Höjd28.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)16
Ramdimensioner (in.)X x 2 2 23
Räckvidd för kortbredd (in.)1-1 / 4 - 3.5
Svänga10 In.
Tabell Arbetsytan7.5 x 8.5 tum.
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.5
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 ton | AD3MGL 40F028 90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "142 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 ton
61 030 kr /enhet