DAKE CORPORATION 908050-4 Hydraulpress, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 440V, 50 ton kapacitet | CJ6UCU 8-050

DAKE CORPORATION 908050-4 hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 440V, 50 ton kapacitet

Artikel: CJ6UCU Modell: 908050-4Korsreferens: 8-050
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Baslängd43 1 / 2 "
Basbredd36 "
Täckningsområde43 1/2 "x 36"
ram Bredd32 3 / 4 "
Höjd86 "
HP2
Max. Ram Till Bordet45 1 / 8 "
Min. Ram Till Bordet10 1 / 8 "
Driftstypelektriska
Fas3
Tryck på kapacitet50 Ton
Tryck på hastighet8 IPM
Dragkapacitet18 Ton
Ram resor10 "
RPM1800
Bordets bredd7 1 / 4 "
Spänning440V

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetSpänningram BreddBordets breddHpMax. Ram Till BordetMin. Ram Till BordetRam resorTryck på hastighetPris
DAKE CORPORATION 908025-2 hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 220V, 25 ton kapacitet | CJ6UCQ 8-025 908025-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908025-4 Hydraulpress, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 440V, 25 ton kapacitet | CJ6UCR 8-025 908025-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908050-2 hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 220V, 50 ton kapacitet | CJ6UCT 8-050 908050-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908075-2 Hydraulic Press, Elektrohydraulisk drift, 2 HP, 220V, 75 Ton Kapacitet | CJ6UCV 8-075 908075-2-220V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908075-4 Hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 440V, 75 ton kapacitet | CJ6UCW 8-075 908075-4-440V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908080-2 Hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 10 hk, 220V, 75 ton kapacitet | CJ6UCX 8-080 908080-2-220V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908080-4 Hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 10 hk, 440V, kapacitet 75 ton | CJ6UCY 8-080 908080-4-440V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 908050-4 hydraulisk press, elektrohydraulisk drift, 2 hk, 440V, 50 ton kapacitet