DAKE CORPORATION 9743151PH Kallsåg, manuell drift, 12.5 tums storlek, 110V | CJ6UER Super Cut 315

DAKE CORPORATION 9743151PH Kallsåg, manuell drift, 12.5 tums storlek, 110V

Artikel: CJ6UER Modell: 9743151PHKorsreferens: Super Cut 315
85 392 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsåg
Blad Dia.12 1 / 2 "
CutsJärn / Icke järn / Plast
Skärkapacitet Rektangel @45 grader.3 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Skärkapacitet Rektangel @90 grader.4 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Skärkapacitet Solid Rund @45 Deg.2 1 / 2 "
Skärkapacitet Solid Rund @90 Deg.2 5 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @45 grader.3 1 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @90 grader.3 1 / 4 "
Skärkapacitetsrör @45 grader.3 1 / 2 "
Skärkapacitetsrör @90 grader.3 5 / 8 "
Djup36 "
Höjd59 "
HP2.35
Max. Vinkel (Deg.)45 grader Höger vänster
Max. Öppning4 5 / 8 "
Fas1
Hastigheter44 rpm
Spänning120V
Bredd26 "
Arbetshöjd38 1 / 2 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHpSpänningBlad Dia.Max. ÖppningMax. Vinkel (Deg.)FasHastigheterPris
DAKE CORPORATION 974250 Manuell kallsåg 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----44 445 kr
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuell kulsåg 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----74 788 kr
DAKE CORPORATION 974029 Kallsåg, manuell drift, 14 tums storlek, 220V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 grader Vänster / Höger 90 Deg.322 till 88 rpm113 661 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 974315 Kallsåg, manuell drift, 12.5 tums storlek, 220V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 grader Höger vänster322/44 varv / min85 392 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH Kallsåg, manuell drift, 12.5 tums storlek, 110V
85 392 kr /enhet