DAKE CORPORATION 977700-1V Golvborrpressrulle, 2 hk, 18 gungor, 110V | AG4YHW 35GW75

DAKE CORPORATION 977700-1V golvborrpressremskiva, 2 hk, 18" sväng, 110V

Artikel: AG4YHW Modell: 977700-1VKorsreferens: 35GW75
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

66 892 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpelarborrmaskin
Förstärkare AC20
Basstorlek15 "x 23-5 / 8"
Kapacitet stål1"
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.4"
VäxeltypRemskiva
Hz60
Max. Spindel till bas49-1 / 4 "
Motor HP2
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup23.625 "
Totala höjden71 "
Total bredd15 "
Fas1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Spindelhastighet68 till 1380
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord28-3 / 8 "
Spindelresor5"
Svänga18 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan13-3/4" x 13-3/4"
Vinklande vinkel180 grader
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 299.37
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8459290020

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekChuckstorlekMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAKE CORPORATION 977102-1 Borrpressrulle 110v 1/2 hk fas 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "28 930 kr
DAKE CORPORATION 977600-1V Borrpressrulle 110v 2 hk fas 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "48 726 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Borrpressrulle 110v 2 hk 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "59 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 977700-1V golvborrpressremskiva, 2 hk, 18" sväng, 110V
66 892 kr /enhet