DAKE CORPORATION 977102-1 Borrpressrulle 110v 1/2 hk fas 1 | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Borrpressremskiva 110v 1/2 hk fas 1

Finns i lager
Artikel: AG4YHT Modell: 977102-1Korsreferens: 35GW72

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpelarborrmaskin
Förstärkare AC20
Basstorlek11-3/4" x 17-3/4"
Kapacitet stål5 / 8 "
Chuckstorlek1 / 2 "
Kolumn Dia.4"
VäxeltypRemskiva
Hz60
Max. Spindel till bas26-1 / 2 "
Motor HP1/2
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup17.75 "
Totala höjden42.5 "
Total bredd11.75 "
Fas1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet545 till 4000
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord16-1 / 2 "
Spindelresor3-1 / 8 "
Svänga14-1 / 8 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan11-3/4" x 11-3/4"
Vinklande vinkel180 grader
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.38
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)45.09
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod8459290020

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekChuckstorlekMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAKE CORPORATION 977600-1V Borrpressrulle 110v 2 hk fas 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "48 726 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Borrpressrulle 110v 2 hk 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "59 872 kr
DAKE CORPORATION 977700-1V golvborrpressremskiva, 2 hk, 18" sväng, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "66 892 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Borrpressremskiva 110v 1/2 hk fas 1
28 930 kr /enhet