DANFOSS HRM042U1LP6 A / c kompressor 42000 Btuh 208 / 230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c Kompressor 42000 Btuh 208/230v

Finns i lager
Artikel: AD9RYJ Modell: HRM042U1LP6Korsreferens: 4UKW9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder90 grader F
Amps17.3 LRA
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH42,000
Höjd16.375 "
Hz60
Längd6.5 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID3 / 4 "
Nominell HP3-1/2
Fas1
Potentiellt relä3AAR3 * 3L *
KöldmedietypR-22
Kör kondensator MF / Volt60
Starta keps. MFD / volt88/108
Typ av kompressoroljaAB
Spänning208/230
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.75
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8414308070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasBreddPris
DANFOSS HRM060U2LP6 A / c kompressor 60000 Btuh 208 / 230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "23 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c Kompressor 42000 Btuh 208/230v
14 842 kr /enhet