DANFOSS HRM060U2LP6 A / c kompressor 60000 Btuh 208 / 230v | AD8UDN 4MHZ3

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c Kompressor 60000 Btuh 208/230v

Finns i lager
Artikel: AD8UDN Modell: HRM060U2LP6Korsreferens: 4MHZ3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder90 grader F
Amps17.9 LRA
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH60,000
Höjd17.88 "
Hz60
Längd7.25 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID7 / 8 "
Nominell HP5
Fas3
KöldmedietypR-22
Typ av kompressoroljaAB
Spänning208/230
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.62
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8414308070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasBreddPris
DANFOSS HRM042U1LP6 A / c kompressor 42000 Btuh 208 / 230v | AD9RYJ 4UKW9 HRM042U1LP617.3 LRA42,00016.375 "6.5 "16.5 "14 842 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c Kompressor 60000 Btuh 208/230v
23 412 kr /enhet