Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 18275 Tätningsmedel Latex 10.1 Oz | AE2YZV 5A468

DAP 18275 Tätningslatex 10.1 Oz

Finns i lager
Artikel: AE2YZV Modell: 18275Korsreferens: 5A468
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Ansökan tid30 min.
Baslatex
FärgWhite
behållare TypSlangar
flampunktMer än 200 grader F
Prestanda Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Storlek10.1 oz.
Specifik gravitation1.49
substratTrä, Aluminium, Vinyl, Gips, Metall, Glas, Murverk, Tegel, Betong, Plast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3214100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ansökan Temp. Räckvidd (40 grader till 100 grader F)
    • VOC (23.5 g / l)
    • Egenskaper: Mjölbeständig, målbar, flexibel, vattentät, 30 min. Tack ledig tid, 10 min. Verktygstid

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidBasFärgFärgfamiljFör användning påArtikelStorlekPris
DAP 18304 Tätningsmedel Latex 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.latexRensa--Tätningsmedel10.1 oz.116SEK
DAP 18546 Tätningsmedel 5.5 oz Klar | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkrylRensaClearsKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, TräCaulk5.5 oz.144SEK
DAP 18516 Tätningsmedel 10.1 oz Klar | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkrylRensaClearsKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, TräCaulk10.1 oz.150SEK
DAP 18360 Tätningsmedel 9 oz Vit | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AkrylWhitevittBetong, glas, murverk, metall, träCaulk9.0 oz.161SEK
DAP 18362 Tätningsmedel 9 oz Klar | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkrylRensaClearsBetong, glas, murverk, metall, träCaulk9.0 oz.215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 18275 Tätningslatex 10.1 Oz
116SEK /enhet