Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 18362 Tätningsmedel 9 oz Klar | AH2LPZ 29RV17

DAP 18362 Tätningsmedel 9 oz Klar

Finns i lager
Artikel: AH2LPZ Modell: 18362Korsreferens: 29RV17
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaulk
Självhäftande typCaulk
Ansökan tid20 min.
BasAkryl
FärgRensa
FärgfamiljClears
BehållareCartridge
flampunktMindre än 200 grader F
För användning påBetong, glas, murverk, metall, trä
Full botemedel1 dag
Prestanda Temp. Räckvidd-65 grader till 200 grader F.
Storlek9.0 oz.
Specifik gravitation1.03

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3629
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 19.3 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 20 grader till 120 grader F.
    • Egenskaper: Flexibel, UV-resistent

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidBasFärgFärgfamiljFör användning påArtikelStorlekPris
DAP 18304 Tätningsmedel Latex 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.latexRensa--Tätningsmedel10.1 oz.116SEK
DAP 18275 Tätningsmedel Latex 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.latexWhite--Tätningsmedel10.1 oz.116SEK
DAP 18546 Tätningsmedel 5.5 oz Klar | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkrylRensaClearsKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, TräCaulk5.5 oz.144SEK
DAP 18516 Tätningsmedel 10.1 oz Klar | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkrylRensaClearsKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, TräCaulk10.1 oz.150SEK
DAP 18360 Tätningsmedel 9 oz Vit | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AkrylWhitevittBetong, glas, murverk, metall, träCaulk9.0 oz.161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 18362 Tätningsmedel 9 oz Klar
215SEK /enhet