Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DART-KONTROLLER 65E40 DC-hastighetsreglering 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8

DART CONTROLS 65E40 DC-hastighetskontroll 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x

Finns i lager
Artikel: AC2NCE Modell: 65E40Korsreferens: 2LHT8
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
6 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup1.7 "
KapslingNEMA 4X
Externa omkopplareIngen
Höjd7"
HP @ Higher Volt1 till 1/2
HP @ Lower Volt1
Inspänning24/36 XNUMX VDC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationJusterbar 0 till 10 sek.
Max. Förstärkare40
MonteraChassi
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationEn riktning
VarvtalsregleringPWM
Hastighetsområde30:1
Hastighetsreglering+/- 1% av bashastigheten
Spänningsutgång0-24/36 VDC
Bredd3.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Nej)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (nej)
    • Linjär retardation (fast 0.5 sek.)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypDjupKapslingOperating temp.RotationSpänningsutgångBreddHöjdPris
DART-KONTROLLER 65E40-12 DC-hastighetsreglering 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC3.7 "7"6 712 kr
DARTKONTROLLER 65E60-12 DC-hastighetsreglering 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC6.7 "9"6 864 kr
DART-KONTROLLER 65E60 DC-hastighetsreglering 0-24 / 36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-24/36 VDC6.7 "9"7 168 kr
DARTKONTROLLER 65E10C DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 10A chassi | AH7YBB 38EG40 65E10CChassi1.68 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "4 880 kr
DARTKONTROLLER 65E20C DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 20A chassi | AH7YBC 38EG41 65E20CChassi2.03 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "5 803 kr
DART-REGLAGE 65E10E DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12 | AH7YBD 38EG42 65E10EVägg4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC5.53 "7.3 "8 859 kr
DARTKONTROLLER 65E20E DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 20A NEMA 4X / 12 | AH7YBE 38EG43 65E20EVägg4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC5.53 "7.3 "9 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 65E40 DC-hastighetskontroll 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x
6 712 kr /enhet