BURNDY YGLR -seriens komprimeringskontakter


Burndy YGLR-seriens kompressionskontakter gör säkra anslutningar mellan en jordstav och en ledare. Jordstavar används i elektriska jordningssystem för att skydda byggnader och utrustning från elektriska fel, blixtnedslag och statisk urladdning.

Filter
StilModellTotal längd
A
YGLR29C58
2.53 "
RFQ
A
YGLR29C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR34C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR29C100
2.63 "
RFQ

Funktioner

  • Burndy YGLR-seriens kompressionskontakter har kopparkonstruktion för hög ledningsförmåga.
  • De har en jordnätskontakt som säkerställer säker jordning av kopparkablar till jordstången.
  • Dessa kompressionsanslutningar ger vidare hög vridmomentstyrka på jordstången.
  • De kan grävas ner direkt i marken eller bäddas in i betong utan extra skydd eller isolering.
  • Dessa Burndy jordstångskontakter är förfyllda med Penetrox-blandning och är förseglade med en remsa.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • IEEE
  • ETL

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att använda Burndy YGLR Series kompressionskontakter?

  • De ger utmärkt elektrisk ledningsförmåga.
  • Kompressionsmekanismen skapar en säker och hållbar anslutning.
  • Dessa kompressionskontakter är relativt enkla att installera än andra kontakter.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer kompressionsanslutningar?

  • Den typ av ledare du ansluter.
  • Storleken på ledaren.
  • Miljön där kontakten kommer att användas.
  • Kontaktens temperaturklassificering.

Vilka är de olika typerna av kompressionskontakter?

  • Kabelanslutningar
  • Klämkopplingar
  • Jordstavsanslutningar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?