Dart Controls PU-20E pulsgenerator producerar exakta elektriska pulser med kontrollerade intervall, vilket är avgörande för att synkronisera och koordinera olika automatiserade processer. Den är idealisk för att kontrollera motorhastighet, position och timing i komplexa maskiner.
Funktioner:
- Dart Controls PU-20E pulsgenerator har en typ 3-tråd 18 AWG, vilket säkerställer optimal elektrisk anslutning, avgörande för exakt varvtalsövervakning i industriella applikationer.
- Denna brytare har en förmåga att övervaka hastigheter upp till 5000 RPM, vilket gör den lämplig för höghastighets industrimaskiner, och erbjuder exakt kontroll och övervakningsmöjligheter.
- Den levereras med kullager för smidig och pålitlig drift, vilket minimerar friktion och slitage på motoraxeln.
- Denna brytare erbjuder ett monteringsalternativ med en #10-32 skruv direkt på motoraxeln, vilket förenklar installationen och säkerställer en säker anslutning till motoraxeln för noggrann varvtalsövervakning.
- Den är utrustad med 6-fots utgångskabel som ger flexibilitet i installation och anslutning, vilket möjliggör bekväm integrering i industriella styrsystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har fyrkantvågspulserna som genereras av den här enheten, och hur används de i industriella miljöer?
A. De fyrkantsvågpulser som alstras av generatorn har en frekvens som är proportionell mot motoraxelns varvtal. Dessa pulser ger realtidsfeedback på motorhastigheten, vilket möjliggör exakt styrning och övervakning i industriella processer.
F. Kan märkets PU-20E pulsgenerator hantera ett brett utbud av inspänningar, och varför är denna flexibilitet viktig?
S. Ja, den accepterar ingångsspänningar från 4.5 till 24VDC. Detta spänningsområde erbjuder kompatibilitet med olika strömkällor, vilket förbättrar dess mångsidighet i olika industriella installationer.
F. Hur påverkar närvaron av kullager i denna pulsgenerator dess prestanda och hållbarhet?
A. Kullager säkerställer smidig och tillförlitlig drift, vilket minskar friktion och slitage på generatorn. Detta förbättrar dess livslängd och prestanda i krävande industriella miljöer.