DART CONTROLS Hastighetsgivare i PU-serien


Filter
lager: Boll , Kabellängd: 6 ft. , Kabeltyp: Gummijacka , Ledartyp: 3 tråd 18 AWG , Konstruktion: Gjutet Santopren-gummihölje , Funktion: Ger nuvarande sjunkande fyrkantsvågspulser med frekvens proportionell mot axelvarvtal för den enhet som den är monterad på , Inspänning: 4.5 till 24 VDC , Max. ampere: 50mA , Max. RPM: 5000 , Montering: Pickup-fästen med en skruv nr 10-32 direkt till motoraxeln som övervakas , Spänning: 4.5 till 30 VDC
StilModellApplication EnvironmentArtikelOperating temp.ProduktionPris (ex moms)
A
PU-40E
-Pulsgenerator-10 till 45 grader C-2 022 SEK
B
PU-20E
-Pulsgenerator-10 till 45 grader C-2 472 SEK
B
PU-2E
-Pulsgenerator-10 till 45 grader C-2 003 SEK
C
PU-4E
Inomhuskodare-2 Puls/Revolution3 180 SEK
RFQ
C
PU-20R
Utomhuskodare-10 Puls/Revolution3 744 SEK
RFQ
C
PU-2R
Utomhuskodare-1 Puls/Revolution3 744 SEK
RFQ
C
PU-40R
Utomhuskodare-20 Puls/Revolution3 744 SEK
RFQ
C
PU-4R
Utomhuskodare-2 Puls/Revolution3 744 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?