Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DASCO PRO G419 Lång kallmejsel 1 tum x 12 tum | AB7UDL 24A940

DASCO PRO G419 Lång kall mejsel 1 tum x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB7UDL Modell: G419Korsreferens: 24A940
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång kall mejsel
Hex3 / 4 "
Längd12 "
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar1
Storlek1"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1"
TypBevakad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Precision Ground

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdStorlekTipsstorlekPris
DASCO PRO 410 Lång kallmejsel 3/4 tum x 12 tum | AB7UAV 24A875 41021 / 32 "12 "3 / 4 "3 / 4 "167SEK
DASCO PRO 411 Lång kallmejsel 3/4 tum x 18 tum | AB7UAW 24A876 4119 / 16 "18 "3 / 4 "3 / 4 "231SEK
DASCO PRO 420 Lång kallmejsel 1 tum x 18 tum | AB7UBB 24A881 4203 / 4 "18 "1"1"327SEK
DASCO PRO G410 lång kallmejsel 3/4 tum x 12 tum | AB7UDJ 24A938 G4109 / 16 "12 "3 / 4 "3 / 4 "276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DASCO PRO G419 Lång kall mejsel 1 tum x 12 tum
332SEK /enhet