CONDOR Syntetiska mekanikhandskar


Filter
Tillbaka material: Stretch nylon , Stängningstyp: Krok och ögla , Manschett: Slip On , Klipp: Gunn , Fingerstil: full , Liner Material: Polyesterisolering , Palm Material: Syntetiskt läder-nylon , Symaterial: Nylon , Temp. Räckvidd: Till 25 grader F , Tumstil: Vinge
StilModellFärgLängdStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
2XRT9
Svart9.25 "S2333 SEK
B
2XRX9
Röd / svart9.5 "M2333 SEK

Syntetiska mekanikhandskar

Condor 2XR Series köldskyddshandskar är specialiserade handöverdrag som skyddar arbetarnas händer från extrema kalla temperaturer. Dessa handskar är lämpliga för bygg-, lantbruks-, tillverknings- och logistikindustrin där anställda utsätts för kalla miljöer eller hanterar fruset material. De är viktiga för att skydda mot förfrysning och hypotermi.

Funktioner

  • Condor 2XR Series cold-protection gloves are made of synthetic leather that keeps the hands warm during prolonged shifts in cold climatic locations.
  • They have reflective stripes at the back of the hand for identification in the dark.
  • These gloves have nylon stitching that keeps them from falling apart in heavy-duty applications.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?