Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DASCO PRO G435 Tegelmejsel 3 tum x 7 tum | AB7UDM 24A941

DASCO PRO G435 tegelmejsel 3 tum x 7 tum

Finns i lager
Artikel: AB7UDM Modell: G435Korsreferens: 24A941

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTegelmejsel
Längd7"
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar1
Storlek3"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3"
TypBevakad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skarp och hållbar skärkant

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekTether kapabelTipsstorlekPris
DASCO PRO G436 Tegelmejsel 3-1/2 tum x 7 tum | AB7UDN 24A942 G436Högkolhaltigt stål3.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3.5 "262SEK
DASCO PRO G437 Tegelmejsel 4 tum x 7 tum | AB7UDP 24A943 G437Högkolhaltigt stål4mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4"288SEK
DASCO PRO 434 Tegelmejsel 7 tum 2-1 / 2 tum tips | AH9LFQ 40JC34 434Värmebehandlat högkolstål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2.5 "-
RFQ
DASCO PRO 435 Tegelmejsel 7 tum 3 tums spets | AH9LFR 40JC35 435Värmebehandlat högkolstål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3"188SEK
DASCO PRO 436 Tegelmejsel 7 tum 3-1 / 2 tum spets | AH9LFT 40JC36 436Värmebehandlat högkolstål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3.5 "195SEK
DASCO PRO 437 Tegelmejsel 7 tum 4 tums spets | AH9LFU 40JC37 437Värmebehandlat högkolstål-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4"221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DASCO PRO G435 tegelmejsel 3 tum x 7 tum
256SEK /enhet