DAYTON 11G226 Motordriven centrifugalpump 1 hk | AA3AZL

DAYTON 11G226 Motordriven centrifugalpump 1 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZL Modell: 11G226

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelse1 "x 1"
MotormärkeHonda GX25 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek25cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH1800
GPM för vatten @ 10 ft. av Head29
GPM för vatten @ 100 ft. av Head4
GPM för vatten @ 20 ft. av Head27
GPM för vatten @ 30 ft. av Head25
GPM för vatten @ 40 ft. av Head23
GPM för vatten @ 50 ft. av Head21
GPM för vatten @ 60 ft. av Head19
GPM för vatten @ 70 ft. av Head16
GPM för vatten @ 80 ft. av Head13
GPM för vatten @ 90 ft. av Head9
Höjd13 13 / 16 "
HP1
TändningstypStarta rekyl
PumphjulAluminium
PumphjulsmaterialAluminium
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp1 "NPT
Längd14 13 / 16 "
MaterialAluminium
Max. Flöde30
Max. Huvud106 Ft.
Max. Tryck47.2 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKeramik / Buna
NPT-port1 In.
Classic Outlet1 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypNej
Tank kapacitet0.58 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateAluminium
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3125
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G226 Motordriven centrifugalpump 1 hk
7 342 kr /enhet