Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER R46E259M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604

PARKER R46E259M Kylmagnetventil 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA3WTE Modell: R46E259MKorsreferens: 11X604
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
7 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylmagnetventil
BRÖDSTILMässing
förbindelseODF
Anslutningstyp / storlekSvettas 1-1 / 8 "
PackningsmaterialSyntetbelagd metall
Hamn25 / 32 "
R-134A Toner för flytande linjer @ 5 PSI49.9
Säkert arbetstryck (PSI)450
TypTvåvägs normalt stängt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • R-134A suglinjeton vid 40 grader. (F) (2.53)
    • R-410A flytande linjetons @ 5 PSI (50.6)
    • R-410A suglinjeton vid 40 grader. (F) (3.97)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstyp / storlekHamnTypPris
PARKER R42E197M Kylmagnetventil 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFSvett 7/8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 767 kr
PARKER R42E199M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFSvettas 1-1 / 8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 689 kr
PARKER R46E257M Kylmagnetventil 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFSvett 7/8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 390 kr
PARKER R52E359M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFSvettas 1-1 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 kr
PARKER R52E3511M Kylmagnetventil 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFSvettas 1-3 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 kr
PARKER R36E105M Kylmagnetventil 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFSvett 5/8 "5 / 16 "Normally Closed3 345 kr
PARKER R38E147M Kylmagnetventil 650 Psi Odf | AB8THU 29AH20 R38E147MODFSvett 7/8 "7 / 16 "Normally Closed4 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER R46E259M Kylmagnetventil 1-1/8 tum
7 157 kr /enhet