DAYTON 11G231 Motordriven högtryckspump 4.8 hk | AA3AZR

DAYTON 11G231 Motordriven högtryckspump 4.8 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZR Modell: 11G231

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven högtryckspump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelse2 "x 1.5"
MotormärkeHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek163cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH6960
GPM för vatten @ 10 ft. av Head104
GPM för vatten @ 100 ft. av Head68
GPM för vatten @ 20 ft. av Head102
GPM för vatten @ 30 ft. av Head99
GPM för vatten @ 40 ft. av Head97
GPM för vatten @ 50 ft. av Head93
GPM för vatten @ 60 ft. av Head89
GPM för vatten @ 70 ft. av Head84
GPM för vatten @ 80 ft. av Head79
GPM för vatten @ 90 ft. av Head74
Höjd19 13 / 16 "
HP4.8
TändningstypStarta rekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "NPT
Längd16 13 / 64 "
MaterialAluminium
Max. Flöde106
Max. Huvud164 Ft.
Max. Tryck71 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKeramik / Buna
NPT-port2x1-1 / 2 In.
Classic Outlet1-1 / 2 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Tank kapacitet3.28 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypHögt tryck
Volute / Wear PlateAluminium
Bredd22 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.6375
Fartygets höjd (cm)44.2
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 125 ft of Head (49)
    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (22)
    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdLängdMax. FlödeMax. HuvudPris
DAYTON 11G232 Motordriven högtryckspump 2 In | AA3AZT 11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.13 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G231 Motordriven högtryckspump 4.8 hk
12 391 kr /enhet