DAYTON Motordrivna högtryckspumpar


Filter
Bränsletyp: Bensin , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 84 , HP: 4.8 , Impeller Material: Gjutjärn , Impellertyp: Halvöppen , Inlopp: 2 "NPT , Material: Aluminium , Mekanisk tätning: Keramik / Buna , Tätningsmaterial: bra , Sensortyp: Ja , Temp. Räckvidd: 35 till 105 F , Typ: Högt tryck
StilModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdLängdMax. FlödeMax. HuvudPris (ex moms)
A
11G231
892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 Ft.15 646 SEK
B
11G232
912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.16 572 SEK

Motordrivna högtryckspumpar

Dayton motordrivna högtryckspumpar överför stora mängder vatten med medelhöga till stora fasta ämnen. De har ett halvöppet pumphjul av gjutjärn för att säkerställa vibrationsdämpning och utmärkt slitstyrka och en rörformad ram för skydd av motorn och pumpen. Dessa bensindrivna pumpar ger en flödeshastighet på 84 gpm @ 70 ft huvud och klarar tryck upp till 81 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?