DAYTON 12N807 Avlopps- / avfallspump 7.5 hk | AA4JCE

DAYTON 12N807 Avlopps-/soporpump 7.5 hk

Finns i lager
Artikel: AA4JCE Modell: 12N807

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlopps- / sopcentrifugalpump
Byråns efterlevnadIngen
Amps18.8-17.8/8.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head218 @ 39 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head32 till 49 @ 266 till 174 ft
Avtappningsplugg3 / 4 "NPT
DutyKontinuerlig
Ram184JM
GPM för vatten @ 20 ft. av Head357
GPM för vatten @ 25 ft. av Head315
GPM för vatten @ 30 ft. av Head277
GPM för vatten @ 40 ft. av Head214
GPM för vatten @ 50 ft. av Head168
GPM för vatten @ 60 ft. av Head128
GPM för vatten @ 70 ft. av Head92
GPM för vatten @ 80 ft. av Head58
GPM för vatten @ 90 ft. av Head20
Höjd13.05 "
Husets materialGjutjärn
HP7.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen
Inloppstryck20 PSI
Inlopp / utlopp3 In.
Längd27.32 "
Max. Falltryck60 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1.33 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud92 Ft.
Max. Flytande temp.160 F
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram184JM
Fas3
PortrotationIngen
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsmaterialKol / Keramik / Buna-N
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, SS, kiselkarbid, Buna N, BR
Bredd12.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.3
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)87.12
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12N807 Avlopps-/soporpump 7.5 hk
50 893 kr /enhet