Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1/2 Till 4-1/16 Inch Arm L | AA4LKZ

DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1/2 till 4-1/16 tums arm L

Finns i lager
Artikel: AA4LKZ Modell: 12T874
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullarm
StälldonstypJusterbar rulle
Armdjup1.25 "
Armlängd1 1/2 "till 4 1/16"
Armens bredd1-3 / 16 "
Roller Dia.5 / 8 "
RullmaterialStål
RullpositionJusterbar
Rullbredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstypArmdjupArmlängdArmmaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddPris
DAYTON 11X455 Roller Spak Arm 2 Inch Arm L | AA3WQN 11X455Standardrulle41 / 64 "2"Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "316SEK
DAYTON 11X476 Roller Lvr Arm 1-1/2 Till 4-1/16 Inch Arm L | AA3WRL 11X476Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "till 4 1/16"Stål5 / 8 "Stål5 / 8 "368SEK
DAYTON 11X477 Roller Lvr Arm 1-1/2 Till 4-1/16 Inch Arm L | AA3WRM 11X477Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "till 4 1/16"Stål1"Stål5 / 8 "409SEK
DAYTON 11X483 valsarm 1-1/2 tums arm L | AA3WRU 11X483Gaffelvals43 / 64 "1.5 "Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "314SEK
DAYTON 11X484 Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3WRV 11X484Standardrulle41 / 64 "1.5 "Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "190SEK
DAYTON 12T870 Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA4LKV 12T870Standardrulle41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Stål1 / 4 "161SEK
DAYTON 4VZC7 Roller Spak Arm 2 Inch Arm L | AD9ZGV 4VZC7Standardrulle27 / 32 "2"zamak25 / 32 "Plast17 / 64 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1/2 till 4-1/16 tums arm L
342SEK /enhet