DAYTON 13V407 Möbler / låda Flyttkapacitet 1300 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAJ

DAYTON 13V407 Möbel/backflyttningskapacitet 1300 Lb - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA6EAJ Modell: 13V407

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 293 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin Mover Hand Truck
FärgRed
RammaterialStål
Hantera typDubbel
Lyfthöjd15 "
Lastkapacitet1300 lb.
Antal rullar4
Totala höjden32.5 "
Total längd23 "
Total bredd15.5 "
Roller Dia.6"
RullmaterialGjuten polyuretan
Hjuldiameter6"
HjultypGjuten polyuretan, vridbar
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.22
Fartygets höjd (cm)61.21
Fartygets längd (cm)90.17
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHantera typLastkapacitetHjultypHjulbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddförp. Antal.Pris
DAYTON 13V408 Machinery Mover Manuell kapacitet 1320 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAK 13V4086"Enda stift1320 lb.Gjuten polyuretan, vridbar2"32.5 "23 "15 "212 427 kr
DAYTON 13V409 Maskiner Lastkapacitet 2000 kg - Förpackning med 2 | AA6EAL 13V4096"Kontinuerligt flöde tillbaka2000 lb.Fenol2"48.5 "23 "12.5 "221 595 kr
DAYTON 13V410 Maskiner Lastkapacitet 2000 kg - Förpackning med 2 | AA6EAM 13V4105"Kontinuerligt flöde tillbaka2000 lb.uretan2"48.5 "23 "12.5 "223 083 kr
DAYTON 13V411 Maskinöverförare Hydraulisk kapacitet 4000 lb - Förpackning om 2 | AA6EAN 13V4115"Dubbel4000 lb.Gjuten polyuretan2"42 "26.5 "15 "218 317 kr
DAYTON 13V413 Maskiner Lastkapacitet 4000 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAQ 13V4136"Kontinuerligt flöde tillbaka4000 lb.Stål2"43.625 "23 "16.5 "226 516 kr
DAYTON 13V414 Maskiner Lastkapacitet 4000 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAR 13V4146"Kontinuerligt flöde tillbaka4000 lb.uretan2"43.625 "23 "16.5 "228 838 kr
DAYTON 13V415 Maskiner Mover Lastkapacitet 6000 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAT 13V4156"Kontinuerligt flöde tillbaka6000 lb.Stål2.75 "41.375 "23 "18.5 "230 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V407 Möbel/backflyttningskapacitet 1300 Lb - förpackning om 2
13 293 kr /packa