Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V719 Kilrem 3v600 | AA6ENX

DAYTON 13V719 Kilrem 3v600

Finns i lager
Artikel: AA6ENX Modell: 13V719

Få det Maj 8, Onsdag
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
Bälttyp3V
ByggWrapped
Branschnummer3V600
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd60 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod4010313000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBranschnummerMaterialUtanför längdTjocklekToppbreddPris
DAYTON 13V704 Kilrem 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Naturlig / syntetisk gummiblandning25 "5 / 16 "3 / 8 "167SEK
DAYTON 13V705 Kilrem 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Naturlig / syntetisk gummiblandning26.5 "5 / 16 "3 / 8 "171SEK
DAYTON 13V706 Kilrem 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Naturlig / syntetisk gummiblandning28 "5 / 16 "3 / 8 "192SEK
DAYTON 13V707 Kilrem 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Naturlig / syntetisk gummiblandning30 "5 / 16 "3 / 8 "186SEK
DAYTON 13V708 Kilrem 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Naturlig / syntetisk gummiblandning31.5 "5 / 16 "3 / 8 "190SEK
DAYTON 13V709 Kilrem 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Naturlig / syntetisk gummiblandning33.5 "5 / 16 "3 / 8 "191SEK
DAYTON 13V710 Kilrem 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Naturlig / syntetisk gummiblandning35.5 "5 / 16 "3 / 8 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V719 Kilrem 3v600
252SEK /enhet